1/4″ TORX Bit Dugókulcs T27

Cikkszám: 2025Z-28 T27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2025Z-28 T27
EAN / GTIN 4991644010158
Gyártó száma 2025Z-28 T27
L-szám L60050 9159

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 28 mm
Dimenzió D2: 11,2 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
T27
Külső torx
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél