9 db-os színes csavarhúzó készlet

Cikkszám: 3297470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3297470
EAN / GTIN 4010886966860
Gyártó száma 3297470
L-szám L60160 5455

Leírás

Leírás:

Színkódolással könnyen hozzárendelhető a megfelelő kulcsméret
Gömbfej lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozást
Egyszerűen eltávolítható kulcs
Porbevonatú a kopásállóság érdekében
A legnépszerűbb méretek
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes szélesség [mm]: 85 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Felület: porszórtan bevonva
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs