• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel 4 mm

Cikkszám: 622150 4
Kedvezmény
8,31 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 4 mm
Teljes hossz 150 mm
Pengehossz 70 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Markolat alakja Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Santoprene®
Penge felülete Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható nem
hosszabbító pengével nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622150 4
EAN / GTIN 4045197721501

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből, a felület nikkelezett és krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz