{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 3 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 17,8 mm | |
Hossz | 52 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637600 3 | |
EAN / GTIN | 4018754002566 | |
Gyártó száma | 02050003 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col, Hatszög: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 522 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm |
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 52 mm | 46 mm | 46 mm |
Hatszög | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |