Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Sokszög rátűzőkulcs készlet, 1/4 col négyszög 4 darabos 1/4

Cikkszám: 630920 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 4
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630920 1/4
EAN / GTIN 4062406352370

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Sokszög- / XZN csavarokhoz M5 − M10 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Sokszög fej: 4 db (25 mm hosszú)
M5; M6; M8; M10 méret