{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 28,5 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644500 19 | |
EAN / GTIN | 4018754008667 | |
Gyártó száma | 05010019 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 3/4 col, Kulcsnyílás: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható
6,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 28,5 mm | 29,2 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
Hossz | 50 mm | 50 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm | 19 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |