1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs a hatszögletű csavarokhoz 12 mm

Cikkszám: 14012M-60 12mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14012M-60 12mm
EAN / GTIN 4991644358274
Gyártó száma 14012M-60 12mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 30 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén