Állítható kulcs 6″

Cikkszám: 6380990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6380990
EAN / GTIN 4010886638095
Gyártó száma 6380990
L-szám L60160 126

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti kialakítás
Szájhelyzet 15°
Svéd modell, görgő balmenettel
Egyállító skálával
Króm-vanádium acél
Krómozott, polírozott fejek
Krómozott, polírozott csap
Fogazócsap
Függesztőnyílással
Függesztőnyílással

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [inch]: 6
  • Teljes hossz [mm]: 152 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott, fejek polírozva, csapok polírozva
  • Skálabeosztás: 0-20
  • Befogási tartomány [inch]: 25/32
  • Rögzítési szélesség [mm]: 20 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs