VDE Kombikulcs készlet 12161/6 VDE 10 - 22 6 db

Cikkszám: 96404302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96404302
EAN / GTIN 4018754278725
Gyártó száma 96404302
L-szám L60010 6034

Leírás

Leírás:

  • 6 darabos
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Görgős táska tépőzárral, rendkívül ellenálló textilanyagból

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6
  • Tartomány: 10 - 22
  • Tartalom: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Súly: 430 g