Ütközőgyűrűs kulcs ∙ dupla hatszög ∙ 2 ütőfelülettel 30 mm külső dupla hatszög profil négyzet 20 mm (3/4 inch)

Cikkszám: 2872SZ-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2872SZ-30
EAN / GTIN 4000896246281
Gyártó száma 2872SZ-30
L-szám L60140 5813

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A féknyereg-szerelvény működtetése haszongépjárműveken
  • A kettős hatlapú profil lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető csavarkötések működtetését
ELSŐ és hátsó féknyergekhez SCANIA Series 3 ∙ 4 ∙ G ∙ P ∙ T ∙ R ∙ S ∙ SCANIA Omnibus Citywide LE/LF ∙ OmniCity ∙ OmniLink, VALAMINT SCANIA alvázhoz és IVECO Stralis-hoz
  • 20 mm-es ( 3 / 4 )″ négyzet alakú rögzítéssela nyomatékkulccsal rendelkező csavarok professzionális meghúzásához a gyártó specifikációi szerint
  • Kulcsfontosságú terület lézerrel vágott képlettel a megfelelő tényleges hossz kiszámításához
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 30 mm
  • Méretek / hosszúság: 225,5 mm