• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Schlag-očkový klíč ∙ dvojitý šestihran ∙ se 2 úderovými plochami 30 mm, vnější profil dvojitého 6hranu, čtyřhran 20 mm (3/4 palce)

Artiklové číslo: 2872SZ-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2872SZ-30
EAN / GTIN 4000896246281
Číslo výrobce 2872SZ-30
L-číslo L60140 5813
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání šroubení brzdových třmenů na užitkových motorových vozidlech
  • Profil s dvojitým 6hranem umožňuje ovládání u těžko přístupných šroubových spojů
Pro brzdový třmen u přední a zadní nápravy SCANIA konstrukční řady 3 ∙ 4 ∙ G ∙ P ∙ T ∙ R ∙ S ∙ SCANIA Omnibus Citywide LE/LF ∙ OmniCity ∙ OmniLink a také podvozky SCANIA a IVECO Stralis
  • S 20 mm (34)″ čtyřhranným uchycením pro odborné utahování šroubů pomocí momentového klíče HAZET podle údajů výrobce
  • Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 30 mm
  • Rozměry / délka: 225.5 mm