Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge ⌀-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 3,5 mm

Cikkszám: 663200 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 160 iS
Pengeszélesség b 3,5 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Élvastagság a 0,6 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 181 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663200 3,5
EAN / GTIN 4013288191144
Gyártó száma 05006440001

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Penge erősen ötvözött speciális acélból, kúpos éllel, cinkfoszfátozott. Csökkentett penge ⌀ integrált védőszigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.