Lapos csavarhúzó, rövid, 2K-Haptoprene nyéllel 8 mm

Cikkszám: 664122 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 8 mm
Élvastagság a 1,2 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 85 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 664122 8
EAN / GTIN 4067263013693

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.