Lapos csavarhúzó készlet, 2K-SwissGrip nyéllel és ütőfejjel 3

Cikkszám: 660211 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 3
Profil Blade screwdriver
Végigmenő penge igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660211 3
EAN / GTIN 7610733286607
Gyártó száma 8258.D

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 660201 sz.: 5,5; 6,5; 8 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek