Penge Torx Plus®-hoz Halfmoon, 4 mm 3IP

Cikkszám: 669936 3IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/9 C TORX PLUS®
Torx Plus® profil 3IP
Penge ⌀ 1,7 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669936 3IP
EAN / GTIN 4013288112682
Gyártó száma 05135232001

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.
669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.