PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, BitCase készletben, övcsipesszel

Cikkszám: C6.986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám C6.986
EAN / GTIN 7610733206940
Gyártó száma PB C6.986
L-szám L60060 1706

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, C 6,3 (1/4″) alakú, BitCase készletben, övcsipesszel
  • az iparban és a kereskedelemben szokásos alkalmazásokhoz, tartós rendszer, könnyen utólag is felszerelhető
  • hézagolt, Phillips és Pozidriv csavarokhoz
  • 10 PrecisionBit BitBlockban és mágneses tartóban PB 451 M
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolt a csavar típusa szerint, a megfelelő bit gyorsan kéznél
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, fekete oxidáció vagy plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében
  • átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről