• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón, sistema durable que puede reequiparse fácilmente,para tornillos de ranura, Phillips y Pozidriv, 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M

Número de artículo: C6.986
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C6.986
EAN / GTIN 7610733206940
Número del fabricante PB C6.986
Número L L60060 1706

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón
  • para aplicaciones estándar en la industria y el artesanado, sistema durable que puede reequiparse fácilmente
  • para tornillos de ranura, Phillips y Pozidriv
  • 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
  • tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo