Csővágó műanyag csövekhez

Cikkszám: 335.63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 335.63
EAN / GTIN 3148511675557
Gyártó száma 335.63
L-szám L60130 6385

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Csővágó készülék hátramenettel műanyag csövekhez Ø 63 mm-ig
  • Szabadalmaztatott V-profilú vágópenge a tökéletes vágáshoz, még a legvékonyabb falú csövek esetében is
  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék: Robusztusság és hosszú élettartam
  • Lágy, többmagos kábelek vágására is alkalmas, 5 x 2,5 mm²-ig.

Jellemző:

  • A max. [″]: 2″1/2
  • A max. [mm]: 63
  • B [mm]: 430
  • [kg]: 1,100