Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy ⌀: 0,9mm

Cikkszám: 748000 0,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
609 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hegy ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hegy ⌀ 0,9 mm
Hegy hossza 15 mm
Teljes hossz 70 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 748000 0,9
EAN / GTIN 2050001006721
Gyártó száma 748000 0,9

Leírás

Kivitel:

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. 0,9 − 3,9 méret szabad vezetőpersellyel − 4,9 + 5,9 méret fix szárral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz