Visszaütésmentes, lágyfejű és lakatos kalapács KOMBI-PLUS R 35 mm

Cikkszám: 1603396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1603396
EAN / GTIN 4010883101301
Gyártó száma 1603396
L-szám L60160 2048

Leírás

Leírás:

Költségcsökkentés az univerzális használatnak köszönhetően, mivel kombinált lágyfejű és szerelő kalapács
Univerzális használat szerviz- és szerelési munkákhoz
A visszarúgásmentes kalapács minden előnyével, lényegesen nagyobb ütőerővel
Kisebb erőszükséglet, ezáltal könnyebb munkavégzés
Cserélhető, törés- és kopásálló poliamid fejjel (E 247 sz.), 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Hickory nyéllel (E 247 H sz.).

Jellemző:

  • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
  • Teljes szélesség [mm]: 103 mm
  • Teljes magasság [mm]: 37 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek