SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betétekkel 80G mm

Cikkszám: 753100 80G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Fejhossz betétekkel 165 mm
Betét ütőfelület ⌀ 80 mm
Nyélhossz 400 mm
Teljes hossz 490 mm
Súly 2,66 kg
Ház anyaga Acélöntvény
Betét anyaga Szuperplasztik, középkemény
Nyél anyaga Fa
Festék fehér
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753100 80G
EAN / GTIN 4030618300212
Gyártó száma 3007.080

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz