SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipäät 80G mm

Tuote nro.: 753100 80G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 165 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 80 mm
Varren pituus 400 mm
Kokonaispituus 490 mm
Paino 2,66 kg
Kotelon materiaali Teräsvalu
Istukan materiaali Supermuovi, keskikova
Varren materiaali puu
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753100 80G
EAN / GTIN 4030618300212
Valmistajan numero 3007.080

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin