Tetőfedő kalapács mágnessel

Cikkszám: 8813090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8813090
EAN / GTIN 4010883881302
Gyártó száma 8813090
L-szám L60160 4392

Leírás

Leírás:

Acélcsöves nyéllel műanyag markolattal és fejzárral
Különösen stabil és robusztus

Jellemző:

  • Kialakítás: mágnessel
  • Teljes szélesség [mm]: 170 mm
  • Teljes magasság [mm]: 34 mm
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Markolat anyaga: mágnes nélkül
  • fejsúly [g]: 600 g
  • Fejzár [metrikus]: Tűzár
  • Markolat hossza: 300 mm
  • Markolat anyaga: Acélcső
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs