Kivitel:
Termék színe: Fehér
Jó alkalmazkodóképesség
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 100 mm
Könnyű maszkolás görbékben
Leírás:
Univerzálisan alkalmazható ragasztószalag nagyon jó tapadással az anyagok széles köréhez. Jó szakadásállóság és rugalmasság egyenetlen felületeken való használathoz.
Jellemző:
Feszes-meshed szövet ragasztószalag// Nagyon erős kezdeti tapadás a legtöbb felületen
Jó alkalmazkodóképesség// hordozóanyag szilárdságú vagy kopásállóság ipari alkalmazásokhoz
Ellenáll a nedvességnek és a vízgőznek// Nedvességgel együtt használja
Mindkét irányban kézzel könnyen letéphető// Könnyű kezelhetőség
Különböző színekben és méretekben kapható// Könnyű maszkolás görbékben
Polietilén bevonatú
Nagyon magas tartósság
Rendkívül sokoldalú
Jó tartósság
Nagyon jó ragasztószilárdság különböző felületeken
Figyelem:
Általános javítási célok
Csövek, anyagok és még sok más kötegelése
A betét-hez sokféle hordozón használható
Alkalmas az alkatrészek színkódolására
Színes jelölés, jelölés vagy címkézés esetén
Tartályok tömítéséhez és ponyvák javításához