Kivitel:
Termék színe: Szürke
Nagy lágyítószilárdságú
Teljes hossz: 3 m
Teljes szélesség: 19 mm
Csökkentett utófeldolgozás
Leírás:
Ideális a nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz, lakkokhoz vagy üveghez. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).
Jellemző:
Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Nagy lágyítószilárdságú// Nagy lágyítószilárdságú
Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz// Ideális az igényes anyagkombinációkhoz
Durva és egyenetlen felületeken használható// Durva és egyenetlen felületeken használható
Puha PVC-hez alkalmas// Puha PVC-hez alkalmas
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához