Csavarbiztosító 2701

Cikkszám: 083301 2701
(139,54 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 2701
Kémiai alap Dimetilakrilát észter
Dinamikus viszkozitás 500 mPas - 900 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 93 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 10 min
Üzemi szilárdság 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Olajtűrő; Vibrációálló; Megakadályozza a megszorulást
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Csavarbiztosító; Illesztett kötés; Galvanizált felületek
Max. M menetmérethez M20
Szilárdsági osztály Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 38 Nm
Szétszerelés erős
Festék zöld
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 8 °C - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 17 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083301 2701
EAN / GTIN 4058093009185
Gyártó száma 1145893

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges.
Ideális olyan passzív felületeken történő felhasználásra, mint pl. erősen ötvözött CrNi acélok.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetőek a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz