{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kémiai alap | Metakrilátok | |
Dinamikus viszkozitás | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Sűrűség | 1,08 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Lobbanáspont | 100 °C | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | |
Száradás | 5 min - 10 min | |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | |
Tulajdonság | Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Alkalmas anyagok | Fém | |
Felhasználási tartomány | Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható | |
Menettípushoz | Finommenet | |
Max. M menetmérethez | M36 | |
Szilárdsági osztály | Alacsony szilárdságú | |
Legkisebb leszakadási nyomaték | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Festék | Ibolyakék | |
Űrtartalom | 50 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 23 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 monat | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Csavarbiztosító |
Cikkszám | 088060 50 | |
EAN / GTIN | 4062406422790 | |
Gyártó száma | 088060 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csavarbiztosító 2GP22, Tartalom: 50ml
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
|
|
Alkalmas anyagok | Fém | Fém |
Felhasználási tartomány | Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható | Menettömítés; Csavarbiztosító; univerzálisan használható |
Tulajdonság | Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt | Tömít; Fluoreszkál UV fény alatt |
Űrtartalom | 50 ml | 250 ml |
Üzemi szilárdság | 3 óra - 6 óra | 3 óra - 6 óra |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Lobbanáspont | 100 °C | 100 °C |