Van alternatíva erre a termékre

Védőköpeny, 6. típus CoverStar® CKI 2XL

Cikkszám: 098375 2XL
Kedvezmény
3,92 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret 2XL
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Termék fajtája Vegyvédelmi dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098375 2XL
EAN / GTIN 4029201127091
Gyártó száma CKI 2XL

Leírás

Kivitel:

Védőköpeny (III. kategóriás egyéni védőeszközök) 6. típus. Antisztatikus egyszer használatos védőköpeny szövött PP vliesből, mikroporózus laminátum réteggel. Gallérral, rugalmas ujjpánttal, két zsebbel és patentgombos mellső zárral.

Szabvány:

  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
  • EN 14126