Il existe une alternative à ce produit

Blouse de protection type 6 CoverStar® CKI 2XL

Réf.: 098375 2XL
Remise
3,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
  • Norme: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques
Couleur blanc
Taille unisexe 2XL
Norme EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Type de produit Vestes de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098375 2XL
EAN / GTIN 4029201127091
Réf. fabricant CKI 2XL

Description

Exécution:

Blouse de protection (catégorie EPI III), type 6. Blouse de protection jetable antistatique en non-tissé PP avec film stratifié microporeux. Avec col, poignets élastiques, deux poches et fermeture avant à boutons-pression.

Norme:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier