Egypólusú fáziskereső kiváló minőségű csavarhúzó pengével, lapos 2,5 2,5 mm

Cikkszám: 665014 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
698 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 2,5 mm
Pengehossz 55 mm
Teljes hossz 132 mm
Ellenőrzési tartomány 150 V - 250 V
Profil Lapos csavarhúzó
Nyél anyaga Műanyag
Csiptető igen
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyél szigetelt csavarhúzó pengével és zsebcsíptetővel.
Kiváló minőségű csavarhúzó penge, ellenőrzési tartomány 150 − 250 V.

Figyelem:

Ezek a fáziskeresők megfelelnek a VDE 0680/6 szerinti biztonsági előírásoknak. Az izzólámpák ezért nem cserélhetők ki.