{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyag | Lágy PVC | |
Maximális üzemi nyomás | 6 bar | |
Ellenőrző nyomás | 20 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 21,4 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 19 mm | |
Tömlőhossz | 50 m | |
Festék | sárga | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080047 19 | |
EAN / GTIN | 3291671942554 | |
Gyártó száma | 194255 |