Korlátrendszer végdugó ø 40 x 3 1 készlet = 2 db

Cikkszám: 984061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zubehör für Leitern

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984061
EAN / GTIN 4031405951730
Gyártó száma 984061

Leírás

Leírás:

  • Univerzálisan alkalmazható
  • Egyszerű szerelés
  • Biztos szerkezet
  • Elegáns design
  • A 40 mm külső átmérőjű, rendszerkorlátokhoz való összekötő elemeink és csöveink minden konstrukciós változatban összeszerelhetők. Az összekötő elemek alapfelszereltségként horganyzott acélból készülnek, amely beltéri használatra alkalmas
  • Felárért rozsdamentes acélból készült változat is kapható, amely kültéri használatra ajánlott. Kérésre minden elterjedt RAL színben elvégezhető a felületkezelés, mint például a porszórás.
  • Az összes csatlakozóelem kérésre rozsdamentes acélból is rendelhető
.

Jellemző:

  • Anyag: Műanyag
  • Szerelés szükséges:
  • Műanyag: Műanyag
  • Szerelés szükséges: Szerszámmal szerelhető