Koncovka systému zábradlí ø 40 x 3 1 sada = 2 kusy

Artiklové číslo: 984061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Zubehör für Leitern

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 984061
EAN / GTIN 4031405951730
Číslo výrobce 984061
L-číslo L90110 1366
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Univerzální použití
  • Jednoduchá montáž
  • Stabilní konstrukce
  • Elegantní design
  • Naše spojovací prvky a trubky s vnějším průměrem 40 mm pro systémové zábradlí lze použít ve všech konstrukčních variantách. Ve standardním provedení jsou spojovací prvky vyrobeny z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití.
  • Za příplatek je k dispozici také provedení z nerezové oceli, které se doporučuje pro venkovní použití. Na požádání lze provést povrchovou úpravu, např. práškové lakování, ve všech běžných barvách RAL.
  • Všechny spoje jsou na vyžádání k dispozici také v nerezovém provedení.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: Plast