VHM tóruszmaró R1 0,05 DLC

Cikkszám: 206041
Kedvezmény
-tól  63,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
102 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,005
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett DLC sp2 bevonattal. Alumínium anyagoknál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés.
Átmérőcsökkentési szög α=16°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,0025 mm.
  • Nyak ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Figyelem:

A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
Értékek:
teli horony: ap = 0,25 × D × ap korr
Oldalazás: ap = 0,50 × D × ap korr
Másolás: ap = 0,25 × D × ap korr
A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz