Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin R1 0,05 DLC

Tuote nro.: 206041
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
102 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Kuvaus

Malli:

Mukana edistynyt DLC-pinnoite sp2. Tiukimmille suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksille alumiinimateriaaleilla. Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta.
Olakekulma α = 16°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: R1 = ±0,0025 mm.
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Työkalun ulkoneman kasvaessa tulee käyttää ap vähennyskappaletta!
Arvot:
Täysura: ap = 0,25 × D × ap korr
Kanttaus: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiointi: ap = 0,25 × D × ap korr
Käytä syöttönopeuden vf-arvon laskemiseen koneen todellisesti käytettyä (useimmiten maksimaalista) kierroslukua!
Esim.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin