HM-torusfräs R1 0,05 DLC

Art-nr: 206041
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
102 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Benämning

Utförande:

Med vidareutvecklad DLC-beläggning sp2. För de högsta kraven på prestanda och precision i aluminiummaterial. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning.
Ansatsvinkel α = 16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025 mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget: Använd ap reducering!
Värden för:
helspår: ap = 0,25 × D × ap korr
Kantning: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiering: ap = 0,25 × D × ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiskt använda (oftast högsta) maskinvarvtalet!
t.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen