{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8×1 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 25 mm | |
Magasság | 9 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141070 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233464 | |
Gyártó száma | 141070 8X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetmetsző HSS, MF: 8X1
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
26,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
37,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
58,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
38,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | MF | MF | MF | MF |
Magasság | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Emelkedés | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |