{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141070 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233518 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS 16X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
52,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
72,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 45 | 45 |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetméret | M16×1,5 | M16×1,5 |
Magasság | 14 | 14 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |