{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 7 mm - 20 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M12 − M33 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Teljes hossz | 700 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148350 5 | |
EAN / GTIN | 4067263461203 |