Fordítóvas, állítható megerősített 1

Cikkszám: 148350 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 726 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 1814

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 1814
Befogási tartomány □ 2 mm - 6,3 mm
Kézi menetfúró DIN 352 M1 − M10
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Teljes hossz 175 mm
Termék fajtája Fordítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 148350 1
EAN / GTIN 4067263461159

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.
Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz