Menetmaró fej 15 mm

Cikkszám: 218110 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
Szárkivitel menettel
belső hűtés igen
Lapkaméret 11
Vágóélek száma Z 1
Befogómenet M6
Működő ⌀ D 14,75 mm
Váll -⌀ D1 10,6 mm
Teljes hossz Lges 20,2 mm
Kinyúlási hossz L1 15 mm
L2 5,2 mm
Váltólapka csavar 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218110 15
EAN / GTIN 4062406245214

Leírás

Felhasználás:

  • Nagyméretű és mély menetekhez.
  • Hengeres belső menethez; további váltólapkák és tartók külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • Alacsony forgácsoló erő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz