{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | DIN 2174 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 0,8 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szár négyszög □ | 4,9 mm | |
Magfurat ⌀ irányérték | 4,65 mm | |
Menet ⌀ | 5 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 15 mm | |
Termék fajtája | Menetformázó |
Cikkszám | 139171 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197541826 | |
Gyártó száma | 139171 M5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSSE-PM Form C 6HX, TiAlN, M: M5
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
725 darabszám azonnal szállítható
39,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
89,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
58,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menet ⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Menetfajta | M | M | M | M | M |
Menet szabvány | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Menetmélység | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Magfurat ⌀ irányérték | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |