Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6HX M5

Artikl br.: 139171 M5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,8 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 4,65 mm
⌀ navoja 5 mm
Broj steznih utora 4
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 15 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139171 M5
EAN / GTIN 4045197541826

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
42
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
42
Aluminij > 10% Si
N
28
Čelik < 500 N/mm²
P
32
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.
Razred tolerancije: ISO 2X/6HX.
Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. Multifunkcionalna struktura prevlake omogućuje maksimalan vijek trajanja i kod materijala velike čvrstoće.
Posebna prevlaka TiAlN, vrlo prikladna za aluminijske legure.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu