• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Gépi menetfúró HSS-E M8

Cikkszám: 132705 M8
Kedvezmény
23,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
712 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat TiN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,25 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 6,8 mm
Menet ⌀ 8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 24 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132705 M8
EAN / GTIN 4045197649003

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
14
Acél < 500 N/mm²
P
14
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
9
Acél < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel. Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.
Kisebb élrátétképződési hajlam.
Tűrési osztály: ISO 2 6H
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz