MM ERS200B30-6T12 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336729
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336729
EAN / GTIN 7291075388947
Gyártó száma 3336729
L-szám L24060 480

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 6

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 30 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 47 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 41 mm
  • fz (max.) 0,11 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése