MM EC375H56R015CF-4T06 IC908 Moduláris tömörkeményfém marófejek egyenlőtlen osztással és 1,5xD vágóélhosszúsággal durvításhoz és utómunkához.

Cikkszám: 3336732
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336732
EAN / GTIN 7291075388855
Gyártó száma 3336732
L-szám L24060 766

Leírás

Leírás:

  • Moduláris vágófejek
  • Kúpos átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,366″
  • Az interfész jellemzői T06
  • Vágóél átmérő (DC): 3/8″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 0,56″
  • Vágóélek száma (NOF): 4

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.366″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T06
  • sarok rádiusz (RE): 0.015″
  • szerszám átméro (DC): 3/8″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.56″
  • hornyok száma (NOF): 4
  • horony emelkedési szög (FHA): 46.5 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése