Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,56 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa Weldon szár, Weldon típusú Weldon, használható hossz (LU) 1,47 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,56”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 2,859”
- Fej hossza (bal): 1-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
- Teljes hossz (OAL): 4”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 11,5 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 1,47”