{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | DOVEIQMILL | |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 50 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 4,6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SYHU0704.. | |
Gyártó jelölése | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Gyártó száma | 3106531 |