DOVEIQMILL síkmaró 125/9 mm

Cikkszám: 222500 125/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóélek száma Z: 9
  • Beállítási szög κ: 50
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQMILL
Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 9
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 50 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 4,6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 134,4 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka SYHU0704..
Gyártó jelölése IQ845 FSY D125-09-40-R07
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222500 125/9
EAN / GTIN 7291075311433
Gyártó száma 3106530

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil síkmaró rendszer. A váltólapkák rögzítése csavaros szorítással és további rögzítéssel történik egy fecskefarokszerű lapkafészekben. A lapkák pozitív tengelyirányú beépítési pozíciója nagyon lágy forgácsolást eredményez, és így garantálja a legjobb felületminőséget. Maximális gazdaságosság a 8 élű lapkáknak köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 4 sz. (IP15; 4,8 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    ⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz