{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
DUO-LOCK interfész | DL20 | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
L2 | 6 mm | |
Ajánlott nyomaték | 80 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 220380 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221129673 | |
Gyártó száma | 75.320.DL20.82 |